Startseite

EATON - EAO170M1813 170M1813 FUSE 250A 1000V 000FU/90 AR UR - 170M1813

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000

  • Stromart - DC

  • Bemessungsspannung DC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590338035

Artikelnummer

EAO170M1813

Herstellernummer

170M1813

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

000

Stromart:

DC

Bemessungsspannung DC:

1000 V

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

50 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

48 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

91 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 1000 V, dimensioni 000, 24 x 36 x 115 mm, aR, IEC, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali, protezione semiconduttori, IEC 60269-4

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie