EATON - EAO170787 FRBMM-C13/2/003-A MT-DIFF C13 2P 10KA 00 - 170787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsspannung - 240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081673605
Artikelnummer
EAO170787
Herstellernummer
170787
Hersteller
EAO
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
75.5 mm
Fehlauslöseschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


