Startseite

EATON - EAO170487 SPDT3-335-1+NPE D 335/260V 1,0/1,2KV 5/1 - 170487

KopierenKopieren
EATON - EAO170487 SPDT3-335-1+NPE D 335/260V 1,0/1,2KV 5/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081669851

Artikelnummer

EAO170487

Herstellernummer

170487

Hersteller

EAO

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Nennspannung AC:

335 V

Nennspannung DC:

0 V

Max. Dauerspannung AC:

335 V

Max. Dauerspannung DC:

0 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel:

1.6 kV

Schutzpegel L-N:

0 kV

Schutzpegel N-PE:

0 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

0 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

0 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

0 A

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

0 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Per la protezione di dispositivi finali contro le sovratensioni transitorie, progettato per l’uso come punto di protezione per i dispositivi, classe di test III secondo IEC 61643-1+A1, Tipo SPD T3 conforme a EN 61643-11, fusibile a monte alto nominale possibile 63 A gL / C 63, È possibile aggiungere il contatto ausiliario SPC-S-HK per segnale remoto, senza necessità di induttanza da TVSS a monte per sistema di consumo
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie