Startseite

EATON - EAO170336 FRCMM-100/4/003-A DIFF.PURO 4P 100A 003- - 170336

KopierenKopieren
EATON - EAO170336 FRCMM-100/4/003-A DIFF.PURO 4P 100A 003-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Fehlerstrom-Typ:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anB
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen ansonstige

Bemessungsfehlerstrom:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0.1 A

Polzahl:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2

Bemessungsstrom:

Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an16 A

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081668311

Artikelnummer

EAO170336

Herstellernummer

170336

Hersteller

EAO

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

100 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Einbautiefe:

70.5 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Interruttore differenziale puro FRCmM, 4 poli, Corrente nominale In: 100 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn: 10 con fusibile di riserva kA, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie