Startseite

EATON - EAO170284 FRCMM-63/2/05-A DIFF.PURO 2P 63A 05-A - 170284

KopierenKopieren
EATON - EAO170284 FRCMM-63/2/05-A DIFF.PURO 2P 63A 05-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4015081667833

Artikelnummer

EAO170284

Herstellernummer

170284

Hersteller

EAO

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.5 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore differenziale puro FRCmM, 2 poli, Corrente nominale In: 63 A, Potere nominale d'interruzione Icn: 10 con fusibile di riserva kA, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,5 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali