EATON - EAO170275 FRCMM-63/2/01-A DIFF.PURO 2P 63A 01-A - 170275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 240 V
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.1 A
Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081667758
Artikelnummer
EAO170275
Herstellernummer
170275
Hersteller
EAO
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70.5 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...35 mm²
Explosionsgeschützt:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


