Startseite

EATON - EAO170260 FBHMV-125/2/03-A BLOCCO DIF 125A 2P 03-A - 170260

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4015081667628

Artikelnummer

EAO170260

Herstellernummer

170260

Hersteller

EAO

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

240 V

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

5.5

Einbautiefe:

70 mm

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBHmV, 2 poli, Corrente nominale In: 125 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn:, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,3 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali