EATON - EAO170258 FBHMV-125/2/003-A BLOCCO DIF 125A 2P 003 - 170258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240...415 V
Nennstrom - 125 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Max. Verzögerungszeit - 0 ms
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081667604
Artikelnummer
EAO170258
Herstellernummer
170258
Hersteller
EAO
Nennspannung:
240...415 V
Nennstrom:
125 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...50 mm²
Fehlauslöseschutz:
nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


