EATON - EAO170253 FBHMV-80/4/05 BLOCCO DIF 80A 4P 05 - 170253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 500 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 80 A
Breite in Teilungseinheiten - 5.5
Packung
1 ST
EAN
4015081667550
Artikelnummer
EAO170253
Herstellernummer
170253
Hersteller
EAO
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
500 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
80 A
Breite in Teilungseinheiten:
5.5
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
70 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


