Startseite

EATON - EAO170240 FBSMV-40/2/01-S BLOCCO DIF 40A 2P 01-S - 170240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 100 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081667437

Artikelnummer

EAO170240

Herstellernummer

170240

Hersteller

EAO

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

100 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

240 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Einbautiefe:

70 mm

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBSmV, 2 poli, Corrente nominale In: 40 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn:, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,1 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie