Startseite

EATON - EAO170233 FBSMV-40/4/05-A BLOCCO DIF 40A 4P 05-A - 170233

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240...415 V

  • Nennstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A

  • Max. Verzögerungszeit - 0 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081667376

Artikelnummer

EAO170233

Herstellernummer

170233

Hersteller

EAO

Nennspannung:

240...415 V

Nennstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Bemessungsfehlerstrom:

0.5...0.5 A

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Polzahl:

4

Fehlerstrom-Typ:

A

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBSmV, 4 poli, Corrente nominale In: 40 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn:, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,5 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali