EATON - EAO170219 FBSMV-40/3/01-A BLOCCO DIF 40A 3P 01-A - 170219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 100 A
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 6
Packung
1 ST
EAN
4015081667246
Artikelnummer
EAO170219
Herstellernummer
170219
Hersteller
EAO
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
100 A
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
6
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
70 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


