EATON - EAO170200 FBSMV-63/4/01 BLOCCO DIF 63A 4P 01 - 170200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 100 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Breite in Teilungseinheiten - 7
Packung
1 ST
EAN
4015081667079
Artikelnummer
EAO170200
Herstellernummer
170200
Hersteller
EAO
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
100 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
7
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
415 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
70 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


