Startseite

EATON - EAO170189 FBSMV-40/3/01 BLOCCO DIF 40A 3P 01 - 170189

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 100 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081666973

Artikelnummer

EAO170189

Herstellernummer

170189

Hersteller

EAO

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

100 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

AC

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

70 mm

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBSmV, 3 poli, Corrente nominale In: 40 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn:, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,1 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie