Startseite

EATON - EAO170177 FBSMV-40/2/003 BLOCCO DIF 40A 2P 003 - 170177

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240...415 V

  • Nennstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Max. Verzögerungszeit - 0 ms

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

126 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081666867

Artikelnummer

EAO170177

Herstellernummer

170177

Hersteller

EAO

Nennspannung:

240...415 V

Nennstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Fehlerstrom-Typ:

AC

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Fehlauslöseschutz:

nein

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBSmV, 2 poli, Corrente nominale In: 40 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn:, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie