EATON - EAO170175 FBHMV-80/4/1-S/A BLOCCO DIF 80A 4P 1-S/A - 170175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 415 V
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsfehlerstrom - 1000 A
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4015081666843
Artikelnummer
EAO170175
Herstellernummer
170175
Hersteller
EAO
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom:
1000 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0 kA
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
5.5
Einbautiefe:
70 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


