Startseite

EATON - EAO170163 FBSMV-63/3/01-S/A BLOCCO DIF 63A 3P 01-S - 170163

KopierenKopieren
EATON - EAO170163 FBSMV-63/3/01-S/A BLOCCO DIF 63A 3P 01-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081666614

Artikelnummer

EAO170163

Herstellernummer

170163

Hersteller

EAO

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

100 A

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

63 A

Breite in Teilungseinheiten:

6

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Einbautiefe:

70 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBSmV, 3 poli, Corrente nominale In: 63 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn:, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,1 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie