EATON - EAO170161 FBSMV-63/2/03-S/A BLOCCO DIF 63A 2P 03-S - 170161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240...415 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Max. Verzögerungszeit - 40 ms
Packung
1 ST
EAN
4015081666607
Artikelnummer
EAO170161
Herstellernummer
170161
Hersteller
EAO
Nennspannung:
240...415 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Max. Verzögerungszeit:
40 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
2
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Fehlauslöseschutz:
nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C



