EATON - EAO170154 FBSMV-40/4/03-S BLOCCO DIF 40A 4P 03-S - 170154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240...415 V
Nennstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Max. Verzögerungszeit - 40 ms
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081666539
Artikelnummer
EAO170154
Herstellernummer
170154
Hersteller
EAO
Nennspannung:
240...415 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Max. Verzögerungszeit:
40 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
AC
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Fehlauslöseschutz:
nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C


