Startseite

EATON - EAO170152 FBSMV-40/4/01-S BLOCCO DIF 40A 4P 01-S - 170152

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 100 A

  • Montageart - DIN-Schiene

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081666515

Artikelnummer

EAO170152

Herstellernummer

170152

Hersteller

EAO

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

100 A

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

AC

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

7

Einbautiefe:

70 mm

Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta