EATON - EAO170133 FBHMV-80/4/05-A BLOCCO DIF 80A 4P 05-A - 170133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240...415 V
Nennstrom - 80 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein
Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A
Max. Verzögerungszeit - 0 ms
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
42 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
Lieferanten-CO₂eq, auf Produktebene vonUmweltproduktdeklaration
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4015081666348
Artikelnummer
EAO170133
Herstellernummer
170133
Hersteller
EAO
Nennspannung:
240...415 V
Nennstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0.5...0.5 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...50 mm²
Fehlauslöseschutz:
nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C


