Startseite

EATON - EAO170131 FBHMV-80/4/03-A BLOCCO DIF 80A 4P 03-A - 170131

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 5.5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015081666324

Artikelnummer

EAO170131

Herstellernummer

170131

Hersteller

EAO

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

80 A

Breite in Teilungseinheiten:

5.5

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

415 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Einbautiefe:

70 mm

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBHmV, 4 poli, Corrente nominale In: 80 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn:, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,3 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie