EATON - EAO168986 S811+T18V3S SOFT PUMP-CONT 180A 160KW 69 - 168986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 180 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - 90 kW
Packung
1 ST
EAN
4015081654819
Artikelnummer
EAO168986
Herstellernummer
168986
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
180 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
55 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
160 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Auslöseklasse:
einstellbar
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige