EATON - EAO168872 BB-EVP-10/3P-1MU/AUX SB.PUNT. 63A 3P+1/2 - 168872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 1000 mm
Teilungsmaß - 0 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081653645
Artikelnummer
EAO168872
Herstellernummer
168872
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
1000 mm
Teilungsmaß:
0 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


