EATON - EAO168870 BB-EVP-10/3P-2MU SB.PUNT. 63A 3P+1/2M 1M - 168870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Geeignet für Anzahl Geräte - 0
Teilungsmaß - 27 mm
Querschnitt - 10 mm²
Packung
1 ST
EAN
4015081653621
Artikelnummer
EAO168870
Herstellernummer
168870
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Teilungsmaß:
27 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1045 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
sonstige


