Startseite

EATON - EAO168864 BB-EVP-10/2P-1MU SBAR.PUNT. 63A 2P 1MT - 168864

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1000 mm

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081653560

Artikelnummer

EAO168864

Herstellernummer

168864

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1000 mm

Teilungsmaß:

17.8 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

4

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Sbarra di collegamento per interruttore differenziale puro, LS, combinato, protezione da sovratensione, fornito senza tappi terminali, tappi terminali da 1 polo a 4 poli disponibili, tappi terminali pre-forati per canalizzazione aggiuntiva, tipo conformealla norma EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie