EATON - EAO168863 BB-EVP-16/N-3MU SBAR.PUNT. 80A N+1M 1MT - 168863

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 1000 mm
Teilungsmaß - 36 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081653553
Artikelnummer
EAO168863
Herstellernummer
168863
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
1000 mm
Teilungsmaß:
36 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie