EATON - EAO168862 BB-EVP-10/N-3MU SBAR.PUNT. 63A N+1M 1MT - 168862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 1000 mm
Teilungsmaß - 36 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081653546
Artikelnummer
EAO168862
Herstellernummer
168862
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
1000 mm
Teilungsmaß:
36 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


