EATON - EAO168861 BB-EVP-16/1P-3MU SBAR.PUNT. 80A 1P+1M 1M - 168861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 1012 mm
Teilungsmaß - 36 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081653225
Artikelnummer
EAO168861
Herstellernummer
168861
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
1012 mm
Teilungsmaß:
36 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie