Startseite

EATON - EAO168860 BB-EVP-10/1P-3MU SBAR.PUNT. 63A 1P+1M 1M - 168860

KopierenKopieren
EATON - EAO168860 BB-EVP-10/1P-3MU SBAR.PUNT. 63A 1P+1M 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1000 mm

  • Teilungsmaß - 36 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081653539

Artikelnummer

EAO168860

Herstellernummer

168860

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1000 mm

Teilungsmaß:

36 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

1000 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Sbarra di collegamento per interruttore differenziale puro, LS, combinato, protezione da sovratensione, fornito senza tappi terminali, tappi terminali da 1 polo a 4 poli disponibili, tappi terminali pre-forati per canalizzazione aggiuntiva, tipo conformealla norma EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie