EATON - EAO168855 BB-EVP-16/N-1MU SBAR.PUNT. 80A N 1MT - 168855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 1012 mm
Teilungsmaß - 17.8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081653492
Artikelnummer
EAO168855
Herstellernummer
168855
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
1012 mm
Teilungsmaß:
17.8 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


