Startseite

EATON - EAO168832 BB-EVF-10/N-2MU SBAR.FORC. 63A N+1/2M 1M - 168832

KopierenKopieren
EATON - EAO168832 BB-EVF-10/N-2MU SBAR.FORC. 63A N+1/2M 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1012 mm

  • Teilungsmaß - 27 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081653300

Artikelnummer

EAO168832

Herstellernummer

168832

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

2

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1012 mm

Teilungsmaß:

27 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

16

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Sbarra di collegamento per interruttore differenziale puro, LS, combinato, protezione da sovratensione, fornito senza tappi terminali, tappi terminali da 1 polo a 4 poli disponibili, tappi terminali pre-forati per canalizzazione aggiuntiva, tipo conformealla norma EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie