EATON - EAO167606 SPCT2-385/4 SCAR.C 385V 1,8KV 20/40KA 4P - 167606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4015081640973
Artikelnummer
EAO167606
Herstellernummer
167606
Hersteller
EAO
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
385 V
Nennspannung DC:
0 V
Max. Dauerspannung AC:
385 V
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel:
1.8 kV
Schutzpegel L-N:
0 kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
0 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
0 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
0 A
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie