Startseite

EATON - EAO167592 SPCT2-280 CART.SPCT 280V 1,4KV 20/40KA - 167592

KopierenKopieren
EATON - EAO167592 SPCT2-280 CART.SPCT 280V 1,4KV 20/40KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4015081640843

Artikelnummer

EAO167592

Herstellernummer

167592

Hersteller

EAO

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

280 V

Nennspannung DC:

0 V

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Max. Dauerspannung DC:

0 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel:

1.4 kV

Schutzpegel L-N:

0 kV

Schutzpegel N-PE:

0 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

0 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

0 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

0 A

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

0 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Per la protezione di sistemi di consumo contro le sovratensioni transitorie provocate da fulmini indiretti e da operazioni di commutazione, classe di prova II conforme a IEC 61643-1+A1, Tipo SPD T2 conforme a EN 61643-11, È possibile aggiungere il contatto ausiliario SPC-S-HK per segnale remoto, può essere collegato con tutti gli interruttori di manovra delle combinazioni Xtra
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie