Startseite

EATON - EAO167393 ASBELL230 SUONERIA 230V 1MOD. - 167393

KopierenKopieren
EATON - EAO167393 ASBELL230 SUONERIA 230V 1MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Glockenschale - 0 mm

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Tonart - Schnellschlag

  • Lautstärke - 75 dB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

None

EAN

4015081638918

Artikelnummer

EAO167393

Herstellernummer

167393

Hersteller

EAO

Durchmesser Glockenschale:

0 mm

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tonart:

Schnellschlag

Lautstärke:

75 dB

Nennspannung:

230 V

Trafo eingebaut:

nein

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0 A

Montageart:

Aufputz

Mit Funksteuerung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Le Suonerie sono utilizzate generalmente in edifici residenziali e non residenziali, uffici, banche, ecc Vengono utilizzati per inviare segnali di allarme o segnali acustici generici. Questi dispositivi vengono installati come componenti di servizio nei quadri di distribuzione. Sono stati progettati per un funzionamento di breve durata in conformità alla norma IEC 62080. Il loro design a ingombro ridotto occupa una sola unità di spazio. Affidabile protezione PTC contro sovraccarichi e cortocircuiti.