Startseite

EATON - EAO167341 SPBT12-280 CARTUCCIA SPB T1+T2 280V - 167341

KopierenKopieren
EATON - EAO167341 SPBT12-280 CARTUCCIA SPB T1+T2 280V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081638413

Artikelnummer

EAO167341

Herstellernummer

167341

Hersteller

EAO

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Max. Dauerspannung AC:

280 V

Max. Dauerspannung DC:

0 V

Nennspannung AC:

280 V

Nennspannung DC:

0 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Schutzpegel L-N:

0 kV

Schutzpegel L-PE:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

0 kV

Schutzpegel (DC+ - DC-):

0 kV

Schutzpegel (DC+/DC- - PE):

0 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

0 kA

Spezifische Energie (W/R):

39.1 kJ/Ohm

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

0 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

160 A

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Integrierte Vorsicherung:

nein

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

nein

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

nein

Überstromgeschützter Spannungsabgriff:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Per la protezione di sistemi di consumo contro le sovratensioni transitorie provocate da fulmini diretti e indiretti e da operazioni di commutazione, uso in conformità con IEC 60364-5-53 sezione 534, iI in conformità a IEC 61643-1, Tipo SPD T1, T2 in conformità alla norma EN 61643-11, protezione contro sovratensione classi III e IV in conformità con IEC 62305
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie