EATON - EAO153186 NZM3-XKS300 CAPICORDA 300MM2 - 153186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 300 mm²
Kennziffer - 0
Oberflächenschutz - verzinnt
Packung
1 ST
EAN
4015081499137
Artikelnummer
EAO153186
Herstellernummer
153186
Hersteller
EAO
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
300 mm²
Kennziffer:
0
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


