Startseite

EATON - EAO144115 NZM2-4-XKAM MORSETTI MULTIPLI - 144115

KopierenKopieren
EATON - EAO144115 NZM2-4-XKAM MORSETTI MULTIPLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081411412

Artikelnummer

EAO144115

Herstellernummer

144115

Hersteller

EAO

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Ausführung:

sonstige

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Utilizzabile con NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie