Startseite

EATON - EAO144114 NZM1-4-XKAM MORSETTI MULTIPLI - 144114

KopierenKopieren
EATON - EAO144114 NZM1-4-XKAM MORSETTI MULTIPLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081411405

Artikelnummer

EAO144114

Herstellernummer

144114

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Utilizzabile con NZM1-4, PN1-4, N(S)1-4

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie