Startseite

EATON - EAO144113 NZM2-XKAM MORSETTI MULTIPLI - 144113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081406296

Artikelnummer

EAO144113

Herstellernummer

144113

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Gli accessori opzionali per gli interruttori automatici della serie NZM offrono una gamma completa di opzioni di applicazione in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile e facile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Può essere impiegato con NZM2, N(S)2

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie