EATON - EAO143417 XSWV20085 - 143417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 2000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081400812
Artikelnummer
EAO143417
Herstellernummer
143417
Hersteller
EAO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
2000 mm
Breite:
760 mm
Höhe:
15 mm
Rastermaß:
25 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


