EATON - EAO143406 XLST5F856 CHIUSURA F3A XEL 850L 600P - 143406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 485 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 760 mm
Farbe - grau
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
30 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081400706
Artikelnummer
EAO143406
Herstellernummer
143406
Hersteller
EAO
Breite:
485 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
760 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


