Startseite

EATON - EAO143345 XSFB08506 BASE + TESTATA XEL 850L 600P - 143345

KopierenKopieren
EATON - EAO143345 XSFB08506 BASE + TESTATA XEL 850L 600P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 0 kg

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081400096

Artikelnummer

EAO143345

Herstellernummer

143345

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel-Versteifungsprofil

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Breite:

575 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

850 mm

Telaio per sezione vuota, telaio superiore e inferiore, con nastro di marcatura RAL 5017, lamiera d’acciaio, incluso il materiale di montaggio, verniciato a polvere, larghezza 850 mm, profondità 600 mm, RAL 7035

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie