Startseite

EATON - EAO143333 XLSD5GS2085 PORTA TRASPARENT XEL 850L 20 - 143333

KopierenKopieren
EATON - EAO143333 XLSD5GS2085 PORTA TRASPARENT XEL 850L 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 850 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081399970

Artikelnummer

EAO143333

Herstellernummer

143333

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

850 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

25 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

1940 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

4X

Porta di sezione con finestra in vetro di sicurezza 4 mm (ESG), cerniere a destra o sinistra, chiusa, IP55, guarnizione in materiale espanso, blocco con chiave a doppia mappa da 3 mm, verniciatura alle polveri in finitura strutturata RAL 7035, altezza 2000 mm, larghezza 850 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie