Startseite

EATON - EAO143316 XAP0208504 - 143316

KopierenKopieren
EATON - EAO143316 XAP0208504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081399802

Artikelnummer

EAO143316

Herstellernummer

143316

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

IK10

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Breite:

230 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

705 mm

Zoccolo, lamiera d'acciaio da 3 mm, incluso il materiale di montaggio, verniciato a polvere in RAL 7035, altezza 850mm, larghezza 850mm, profondità 400mm

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie