Startseite

EATON - EAO143211 XSFS06-1 COPPIA TRAVERSE PROF 600P - 143211

KopierenKopieren
EATON - EAO143211 XSFS06-1 COPPIA TRAVERSE PROF 600P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 466 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Tiefe - 33 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081398751

Artikelnummer

EAO143211

Herstellernummer

143211

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

466 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

33 mm

XSFS sezione di montaggio profonda per supporti per sistema a sbarre, utilizzato per variare la profondità delle sbarre, lamiera di acciaio zincato, kit composto da 2, per 600 mm di profondità

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie