Startseite

EATON - EAO143188 XBBB085-1 TRAVERSA ORIZ 850L - 143188

KopierenKopieren
EATON - EAO143188 XBBB085-1 TRAVERSA ORIZ 850L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 741 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Tiefe - 36 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081398522

Artikelnummer

EAO143188

Herstellernummer

143188

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

741 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

36 mm

Profilo trasversale per supporto trasversale, piastra d’acciaio e plastica, incluso il materiale di montaggio, larghezza 850 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie