Startseite

EATON - EAO143185 XBBB06-1 TRAVERSA ORIZ 600L - 143185

KopierenKopieren
EATON - EAO143185 XBBB06-1 TRAVERSA ORIZ 600L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 491 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Tiefe - 34 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081395590

Artikelnummer

EAO143185

Herstellernummer

143185

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

491 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

34 mm

Profilo trasversale per supporto trasversale, piastra d’acciaio e plastica, incluso il materiale di montaggio, larghezza 600 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie