EATON - EAO142419 PKE-XRH-MCC MANIGLIA G/R, INT. RUOTATO 9 - 142419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - ja
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - ja
Schutzart (NEMA) - 4X, 12
Packung
1 ST
EAN
4015081391455
Artikelnummer
EAO142419
Herstellernummer
142419
Hersteller
EAO
Mit Achsverlängerung:
ja
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Maniglia rotante di accoppiamento porta per l’uso come interruttore generale con funzione di disattivazione di emergenza in conformità alla scheda di distribuzione MCC da 60204 poll. Con PKE incorporato ruotato dall’asta di prolunga a innesto a 90 gradi PKZ0-XAH, può essere tagliato alla lunghezza desiderata per profondità di montaggio di 100 - 200 mm. Carrello con asta di prolunga inclusa di serie. Con posizione interruttore ON/OFF e z+z (attivato), bloccabile in posizione Off con 3 lucchetti con sezione da 4 a 8
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


