Startseite

EATON - EAO142416 PKE-XH MANIGLIA NERA + PROLUNGA X PKE - 142416

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

  • Schutzart (NEMA) - 4X, 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081391424

Artikelnummer

EAO142416

Herstellernummer

142416

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Maniglia rotante per accoppiamento porta per l’uso come interruttore generale in conformità alla norma EN 60204 con asta di prolunga a innesto PKZ0-XAH, può essere tagliato alla lunghezza desiderata per profondità di montaggio di 100 - 200 mm. Carrello con asta di prolunga inclusa di serie. Con posizione interruttore ON/OFF e z+z (attivato), bloccabile in posizione Off con 3 lucchetti con sezione da 4 a 8

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie